Non retournable

Thomas & Betts - Ecrou Mét. M-Lait. Nick - LNB/M40

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Ecrou Mét. M-Lait. Nick

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963008528

Réf. Sonepar

00161005151

Réf. Fournisseur

LNB/M40

Marque

Thomas & Betts

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

4 pouces

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Ecrou Mét. M-Lait. Nick

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts