Thomas & Betts - Ecrou Mét. Pg-Lait. Nick - LNB/PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963002236
Réf. Sonepar
00161005156
Réf. Fournisseur
LNB/PG9
Marque
Thomas & Betts
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


