Thomas & Betts - Ecrou Mét. Pg-Lait. Nick - LNB/PG11

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Ecrou Mét. Pg-Lait. Nick

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963002168

Réf. Sonepar

00161005157

Réf. Fournisseur

LNB/PG11

Marque

Thomas & Betts

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

Ecrou Mét. Pg-Lait. Nick

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts