Thomas & Betts - EMB.ACOL.29X29mm COL7.6mm NRUV - TC347X

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.ACOL.29X29mm COL7.6mm NRUV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058632

Réf. Sonepar

00161002811

Réf. Fournisseur

TC347X

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

8.53 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.ACOL.29X29mm COL7.6mm NRUV

Les Atouts de l'article:

Base de montage à quatre voies et à deux voies avec conception à patte ouverte, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 8,5 mm (0,33 pouces), méthode de montage par vis ou colle à deux composants, vis n ° 8, taille du trou de montage de 4,4 mm (0,17 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.