Thomas & Betts - EMB. ADH. 25X25mm NOIR UV - TC5345AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.58 mm
largeur - 28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363058960
Réf. Sonepar
00161006752
Réf. Fournisseur
TC5345AX
Marque
Thomas & Betts
longueur:
28.58 mm
largeur:
28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.2 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
5.08 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de l'article:
Base de montage adhésive à quatre voies, nylon noir 6.6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux intempéries et aux UV, longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 5,7 mm 0,22 pouces), méthode de montage auto-adhésive
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


