Thomas & Betts - EMB. ADH. 51X51mm COL. 7. 9mm - TC200X200A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB. ADH. 51X51mm COL. 7. 9mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.9 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 7.4 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058311

Réf. Sonepar

00161002797

Réf. Fournisseur

TC200X200A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

50.8 mm

largeur:

50.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.9 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

7.4 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...65 °C

EMB. ADH. 51X51mm COL. 7. 9mm

Les Atouts de l'article:

Base de montage à quatre voies, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 50,8 mm (2,0 pouces), largeur de 50,8 mm (2,0 pouces), hauteur de 7,4 mm (0,290 pouces), auto- Méthode de montage par adhésif / vis, vis n ° 8, taille du trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.