Thomas & Betts - EMB.CHEVILLE 10X10mm COL.4.8mm - TC5358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9.9 mm
largeur - 9.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363059097
Réf. Sonepar
00161002823
Réf. Fournisseur
TC5358
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
9.9 mm
largeur:
9.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
31.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
6.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Bouchon mural robuste, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius, résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 9,9 mm (0,39 pouces), largeur de 9,9 mm (0,39 pouces), hauteur de 31,8 mm (1,25 pouces), à être utilisé avec la maçonnerie et les surfaces de brique, taille de trou dans la maçonnerie de 6,35 mm (0,25 pouces)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.