Thomas & Betts - EMBACLIPS 11X11mm COL4.8mm NUV - TC823X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 11.33 mm
largeur - 11.33 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - avec cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363059288
Réf. Sonepar
00161002836
Réf. Fournisseur
TC823X
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
11.33 mm
largeur:
11.33 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
avec cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
17 mm
diamètre trou de fixation:
6.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
850...850 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.