Non retournable

Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Hi-Spec Ø28mm Polyester EMI Sup Low Fire Hazard - Noir - CPCMTC28/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Hi-Spec Ø28mm Polyester EMI Sup Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.3 mm

  • sans halogène - Oui

  • diamètre nominal - 21.3 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963020957

Réf. Sonepar

00161302095

Réf. Fournisseur

CPCMTC28/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.3 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

21.3 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine CP Poids moyen Hi-Spec Ø28mm Polyester EMI Sup Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts