Non retournable

Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Ø54mm Polyester Low Fire Hazard - Noir - CPCM54/BL/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Ø54mm Polyester Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 54.5 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 46 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963024870

Réf. Sonepar

00161302487

Réf. Fournisseur

CPCM54/BL/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

54.5 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre intérieur:

46 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

46 mm

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

70 mm

rayon de courbure, dynamique:

54 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine CP Poids moyen Ø54mm Polyester Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts