Non retournable

Thomas & Betts - Gaine KF Poids moyen Ø16mm PVCu Noir - KFM16/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine KF Poids moyen Ø16mm PVCu Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 15.8 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 11.9 mm

  • diamètre nominal - 11.9 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963014055

Réf. Sonepar

00161004433

Réf. Fournisseur

KFM16/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

15.8 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

11.9 mm

diamètre nominal:

11.9 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine KF Poids moyen Ø16mm PVCu Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts