Non retournable

Thomas & Betts - Gaine KF Poids std Ø16mm PVCu Blanc - KFS16/W/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine KF Poids std Ø16mm PVCu Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 15.8 mm

  • couleur - blanc

  • diamètre intérieur - 11.9 mm

  • diamètre nominal - 11.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963031878

Réf. Sonepar

00161303187

Réf. Fournisseur

KFS16/W/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

15.8 mm

couleur:

blanc

diamètre intérieur:

11.9 mm

diamètre nominal:

11.9 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine KF Poids std Ø16mm PVCu Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts