Thomas & Betts - Gaine KF Poids std Ø20mm PVCu Blanc - KFS20/W/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine KF Poids std Ø20mm PVCu Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 19.8 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - blanc

  • diamètre intérieur - 14.3 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963006418

Réf. Sonepar

00161004431

Réf. Fournisseur

KFS20/W/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

19.8 mm

matériau:

PVC

couleur:

blanc

diamètre intérieur:

14.3 mm

indice de protection (IP):

IP65

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

14.3 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

rayon de courbure, statique:

30 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine KF Poids std Ø20mm PVCu Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts