Non retournable

Thomas & Betts - Gaine Lourde-Pa12 Modifié-Noir - PFCH34/BL/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine Lourde-Pa12 Modifié-Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 27.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963779510

Réf. Sonepar

00161003563

Réf. Fournisseur

PFCH34/BL/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

34.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

27.5 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

27.5 mm

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

rayon de courbure, statique:

70 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine Lourde-Pa12 Modifié-Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts