Non retournable

Thomas & Betts - Gaine PA fendue Ø13mm Polyamide6 Noir - PAFL13-S/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA fendue Ø13mm Polyamide6 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 13 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963051685

Réf. Sonepar

00161003461

Réf. Fournisseur

PAFL13-S/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

13 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

13 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

température d'utilisation:

1200...1200 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

25 mm

résistant aux UV:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Conduit noir léger à pas fin, en polyamide/Nylon 6, taille NC 13 mm, longueur 50 m. Utilisé pour la rénovation des câbles préinstallés. Ce produit n'est pas inclus dans la portée du DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique).

Les Atouts de l'article:

Gaine plastique Type PA en polyamide 6, profil fin, version légère, longueur : 50 m, noire, fendue

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts