Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine PA fendue Ø21mm Polyamide6 Noir - PAFL21-S/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA fendue Ø21mm Polyamide6 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.2 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 16.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963025068

Réf. Sonepar

00161003463

Réf. Fournisseur

PAFL21-S/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.2 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

16.8 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

16.8 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

température d'utilisation:

1200...1200 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

45 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Conduit noir léger en polyamide/Nylon 6, taille NC 21 mm, longueur 50 m. Utilisé pour la rénovation des câbles pré-routés.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts