Thomas & Betts - Gaine PA fendue Ø21mm Polyamide6 Noir - PAFL21-S/BL/350M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.2 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 16.8 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 16.8 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963784170
Réf. Sonepar
00161378417
Réf. Fournisseur
PAFL21-S/BL/350M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.2 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
16.8 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
16.8 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
rayon de courbure, dynamique:
21 mm
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


