Non retournable

Thomas & Betts - Gaine PA fendue Ø28mm Polyamide6 Noir - PACL28-S/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA fendue Ø28mm Polyamide6 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 22.2 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963024597

Réf. Sonepar

00161003464

Réf. Fournisseur

PACL28-S/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

22.2 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

22.2 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

température d'utilisation:

1200...1200 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

50 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine PA fendue Ø28mm Polyamide6 Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts