Thomas & Betts - Gaine PA Légère Ø13mm Polyamide6 Noir - PAFL13/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 13 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963013591
Réf. Sonepar
00161003447
Réf. Fournisseur
PAFL13/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
13 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
13 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
25 mm
résistant aux UV:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Gaine plastique Type PA en polyamide 6, profil fin, version légère, longueur : 50 m, noire
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


