Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø106mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Gris - PACS106/GR/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 106.5 mm
couleur - gris
diamètre intérieur - 91.5 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 91.5 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963782978
Réf. Sonepar
00161378297
Réf. Fournisseur
PACS106/GR/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
106.5 mm
couleur:
gris
diamètre intérieur:
91.5 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
91.5 mm
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


