Non retournable

Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø16mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PAFS16/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø16mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 15.8 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 11.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000317

Réf. Sonepar

00161003489

Réf. Fournisseur

PAFS16/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

15.8 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

11.8 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

11.8 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistance à la compression:

320 N

température d'utilisation:

-40...40 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

35 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

résistance à la traction:

100 N

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Conduit noir avec une fine inclinaison en polyamide/Nylon 6, taille NC 16 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur et extérieur dans des environnements légers industriels, tels que des bâtiments et des équipements.

Les Atouts de l'article:

Gaine standard, taille nominale 16 mm/[NW 13], profil fin, diamètre extérieur 15,8 mm, diamètre intérieur 11,8 mm, rayon de courbure statique 35 mm, longueur d’enroulement 50 mètres, polyamide (nylon) 6, noire.

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts