Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø25mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PAFS25/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 19.9 mm
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963799747
Réf. Sonepar
00161379974
Réf. Fournisseur
PAFS25/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
19.9 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
19.9 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
rayon de courbure, statique:
50 mm
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


