Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø28mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PAFS28/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø28mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 22.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000430

Réf. Sonepar

00161003494

Réf. Fournisseur

PAFS28/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

22.6 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

28 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

50 mm

résistant aux UV:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Conduit noir avec une fine inclinaison en polyamide/Nylon 6, taille NC 28 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur ou en extérieur dans des environnements tels que l'industrie légère, les bâtiments et les machines.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts