Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø28mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PACS28/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 28.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 21.7 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963000843
Réf. Sonepar
00161003495
Réf. Fournisseur
PACS28/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
28.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
21.7 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
28 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
50 mm
résistant aux UV:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


