Thomas & Betts - Gaine PF Lourde Ø54mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir - PFCH54/BL/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 54.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 46.4 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963779534
Réf. Sonepar
00161003565
Réf. Fournisseur
PFCH54/BL/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
54.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
46.4 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
54 mm
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
température d'utilisation:
1100...1100 °C
rayon de courbure, statique:
85 mm
résistant aux UV:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


