Thomas & Betts - Gaine PF Poids std Ø42mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir - PFCS42/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 42.5 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 35.5 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 35.5 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963796814
Réf. Sonepar
00161379681
Réf. Fournisseur
PFCS42/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
42.5 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
35.5 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
35.5 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
rayon de courbure, dynamique:
42 mm
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


