Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø16mm Polyamide6 EMI Sup Low Fire Hazard - Noir - PRFSTC16/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17.5 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 11.7 mm
diamètre nominal - 11.7 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963011764
Réf. Sonepar
00161004694
Réf. Fournisseur
PRFSTC16/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.5 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
11.7 mm
diamètre nominal:
11.7 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit de poids standard, taille nominale de conduit 16 mm, taille de conduit NW 13, pas de conduit fin, diamètre extérieur 17,5 mm, diamètre intérieur 11,7 mm, rayon de courbure statique 35 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en cuivre étamé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


