Non retournable

Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø28mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir - PRCSSS28/BL/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø28mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.7 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963047145

Réf. Sonepar

00161304714

Réf. Fournisseur

PRCSSS28/BL/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.7 mm

indice de protection (IP):

IP67

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

21.7 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

rayon de courbure, statique:

70 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

tresse en acier inoxydable

à fente longitudinale:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø28mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard, taille nominale de conduit 28 mm, taille de conduit NW 23, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 28,5 mm, diamètre intérieur 21,7 mm, rayon de courbure statique 70 mm, longueur de bobine 10 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en acier inoxydable, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts