Non retournable

Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Ø16mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PRFS16/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Ø16mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 15.8 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 11.7 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963010897

Réf. Sonepar

00161003567

Réf. Fournisseur

PRFS16/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

15.8 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

11.7 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

16 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistance à la compression:

0 N

température d'utilisation:

-40...120 °C

rayon de courbure, statique:

45 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

0 N

à fente longitudinale:

Non

homologation selon UR:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine PI Poids std Ø16mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts