Thomas & Betts - Gaine PP Légère Ø28mm PP Gris - PPFL28/GR/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PP Légère Ø28mm PP Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre nominal - 28 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963779558

Réf. Sonepar

00161377955

Réf. Fournisseur

PPFL28/GR/10M

Marque

Thomas & Betts

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

gris

diamètre nominal:

28 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine PP Légère Ø28mm PP Gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts