Non retournable

Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø13mm PP Noir - PPFM13/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø13mm PP Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 13 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 9.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963004759

Réf. Sonepar

00161004467

Réf. Fournisseur

PPFM13/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

13 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

9.8 mm

indice de protection (IP):

IP66

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

13 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

température d'utilisation:

900...900 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

5 mm

résistant aux UV:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine PP Poids moyen Ø13mm PP Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts