Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø21mm PP Noir - PPFM21/BL/100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.2 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 16.8 mm
diamètre nominal - 16.8 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963050398
Réf. Sonepar
00161305039
Réf. Fournisseur
PPFM21/BL/100M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.2 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
16.8 mm
diamètre nominal:
16.8 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


