Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø34mm PP Noir - PPFM34/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 34.5 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 23.1 mm
diamètre nominal - 23.1 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963015229
Réf. Sonepar
00161004471
Réf. Fournisseur
PPFM34/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
34.5 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
23.1 mm
diamètre nominal:
23.1 mm
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


