Thomas & Betts - Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø20mm PVC int. lisse Gris - RF20/GR/30M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 20.5 mm
matériau - PVC
couleur - gris
diamètre intérieur - 16 mm
diamètre nominal - 16 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963048333
Réf. Sonepar
00161004502
Réf. Fournisseur
RF20/GR/30M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
20.5 mm
matériau:
PVC
couleur:
gris
diamètre intérieur:
16 mm
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


