🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø25mm PVC int. lisse Gris - RF25/GR/30M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø25mm PVC int. lisse Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 27.5 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 22 mm

  • diamètre nominal - 22 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963019296

Réf. Sonepar

00161004503

Réf. Fournisseur

RF25/GR/30M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

27.5 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

diamètre intérieur:

22 mm

diamètre nominal:

22 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

à fente longitudinale:

Non

Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø25mm PVC int. lisse Gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts