Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW16mm-Ø12.5mm-Ø17.8mm-RC 50mm-IP40-IP69- Bobine 10m-Blanc - SAMHL16/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.5 mm
diamètre nominal - 12.5 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
couleur - blanc
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963801457
Réf. Sonepar
00161006878
Réf. Fournisseur
SAMHL16/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.5 mm
diamètre nominal:
12.5 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


