Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW20mm-Ø15.9mm-Ø21.1mm-RC 80mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc - SAMHL20/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW20mm-Ø15.9mm-Ø21.1mm-RC 80mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963801495

Réf. Sonepar

00161006882

Réf. Fournisseur

SAMHL20/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

diamètre nominal:

15.9 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

couleur:

blanc

Gaine SAMH Anti-microbienne NW20mm - Ø15.9mm-Ø21.1mm - RC 80mm - IP40-IP69- En Bobine de 25m - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts