Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW25mm-Ø21.0mm-Ø26.7mm-RC 110mm-IP40-IP69-Bobine 10m-Blanc - SAMHL25/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21 mm
diamètre nominal - 21 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
couleur - blanc
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963801518
Réf. Sonepar
00161006884
Réf. Fournisseur
SAMHL25/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21 mm
diamètre nominal:
21 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


