🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW32mm-Ø26.7mm-Ø33.1mm-RC 144mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc - SAMHL32/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW32mm-Ø26.7mm-Ø33.1mm-RC 144mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.7 mm

  • diamètre nominal - 26.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963801556

Réf. Sonepar

00161006888

Réf. Fournisseur

SAMHL32/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.7 mm

diamètre nominal:

26.7 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

couleur:

blanc

Gaine SAMH Anti-microbienne NW32mm - Ø26.7mm-Ø33.1mm - RC 144mm - IP40-IP69- En Bobine de 25m - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts