Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW40mm-Ø35.4mm-Ø41.8mm-RC 180mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc - SAMHL40/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW40mm-Ø35.4mm-Ø41.8mm-RC 180mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 41.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • diamètre nominal - 35.4 mm

  • diamètre nominal en pouces - 4 pouces

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963801587

Réf. Sonepar

00161006891

Réf. Fournisseur

SAMHL40/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

41.8 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

diamètre nominal:

35.4 mm

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Gaine SAMH Anti-microbienne NW40mm - Ø35.4mm-Ø41.8mm - RC 180mm - IP40-IP69- En Bobine de 25m - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts