Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-microb NW20mm-Ø15.9mm-Ø21.1mm-RC 80mm-IP40-IP69-Bobine 50m-Blanc - SAMHL20/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.1 mm
diamètre intérieur - 15.9 mm
diamètre nominal - 15.9 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
couleur - blanc
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963801501
Réf. Sonepar
00161006883
Réf. Fournisseur
SAMHL20/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.1 mm
diamètre intérieur:
15.9 mm
diamètre nominal:
15.9 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


