Thomas & Betts - Gaine XF Poids std Ø12mm PVCu revetu Noir - XF12/30M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 14.5 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963005572
Réf. Sonepar
00161004477
Réf. Fournisseur
XF12/30M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
14.5 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP68
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
10 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
rayon de courbure, statique:
25 mm
résistant aux UV:
Oui
matériau d’enrobage:
autre
à fente longitudinale:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


