🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine XF Poids std Ø40mm PVCu revetu Noir - XF40/30M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine XF Poids std Ø40mm PVCu revetu Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 44 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 38 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963004612

Réf. Sonepar

00161004482

Réf. Fournisseur

XF40/30M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

44 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

38 mm

indice de protection (IP):

IP68

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

40 mm

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

température d'utilisation:

600...600 °C

rayon de courbure, statique:

80 mm

résistant aux UV:

Non

matériau d’enrobage:

autre

à fente longitudinale:

Non

Gaine XF Poids std Ø40mm PVCu revetu Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts