Non retournable

Thomas & Betts - High Temp Liquidtight Conduit - SPLHC16/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - High Temp Liquidtight Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 17.8 mm

  • diamètre intérieur - 12.5 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 50 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963007019

Réf. Sonepar

00161300701

Réf. Fournisseur

SPLHC16/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

17.8 mm

diamètre intérieur:

12.5 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

50 mm

diamètre nominal:

16 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-65...135 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.31 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

High Temp Liquidtight Conduit

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier, étanche aux liquides, recouvert de températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 16 mm, diamètre extérieur 17,8 mm, diamètre intérieur 12,5 mm, rayon de courbure statique 50 mm, longueur de bobine 50 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts