Thomas & Betts - KE FLEXIBLE UNCOVERED CONDUIT 32MM - KEU0620

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KE FLEXIBLE UNCOVERED CONDUIT 32MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 32 mm

  • diamètre intérieur - 28.1 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 60 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949204591

Réf. Sonepar

00161920459

Réf. Fournisseur

KEU0620

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

32 mm

diamètre intérieur:

28.1 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

60 mm

diamètre nominal:

32 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

poids:

9.294 kg/m

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

KE FLEXIBLE UNCOVERED CONDUIT 32MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts