Non retournable

Thomas & Betts - KE FLEXIBLE UNCOVERED CONDUIT 50MM - KEU0820

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KE FLEXIBLE UNCOVERED CONDUIT 50MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 53 mm

  • diamètre intérieur - 48.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 90 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949204638

Réf. Sonepar

00161920463

Réf. Fournisseur

KEU0820

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

53 mm

diamètre intérieur:

48.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

90 mm

diamètre nominal:

50 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

poids:

19.781 kg/m

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

KE FLEXIBLE UNCOVERED CONDUIT 50MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts