Thomas & Betts - KE LOW ACID PVC COVERED CONDUIT 12M - KEBF0230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 13.8 mm
diamètre intérieur - 10 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 30 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949220720
Réf. Sonepar
00161922072
Réf. Fournisseur
KEBF0230
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
13.8 mm
diamètre intérieur:
10 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
30 mm
diamètre nominal:
12 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
traitement de la surface:
autre
poids:
4.477 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


