Non retournable

Thomas & Betts - KE LOW ACID PVC COVERED CONDUIT 16M - KEBF0330

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KE LOW ACID PVC COVERED CONDUIT 16M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 17.1 mm

  • diamètre intérieur - 12.9 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 35 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949220744

Réf. Sonepar

00161922074

Réf. Fournisseur

KEBF0330

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

17.1 mm

diamètre intérieur:

12.9 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

35 mm

diamètre nominal:

16 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

traitement de la surface:

autre

poids:

7.103 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

KE LOW ACID PVC COVERED CONDUIT 16M

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts