Thomas & Betts - KE TYPE T FLEXIBLE CONDUIT 32MM 20M - KEBT0620

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KE TYPE T FLEXIBLE CONDUIT 32MM 20M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 33 mm

  • diamètre intérieur - 28.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 60 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949022614

Réf. Sonepar

00161902261

Réf. Fournisseur

KEBT0620

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

33 mm

diamètre intérieur:

28.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

60 mm

diamètre nominal:

32 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

traitement de la surface:

autre

poids:

11.553 kg/m

couleur:

noir

KE TYPE T FLEXIBLE CONDUIT 32MM 20M

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.