Non retournable

Thomas & Betts - KFE STRAIGHT CONNECTORS 32X32MM - GFM0606

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KFE STRAIGHT CONNECTORS 32X32MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949204041

Réf. Sonepar

00161920404

Réf. Fournisseur

GFM0606

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

zinc coulé sous pression

traitement de la surface:

nickelé

température d'utilisation:

-50...350 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

KFE STRAIGHT CONNECTORS 32X32MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts